タテヤマアドバンス
小物バスケット
ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。
材質/仕上
スチール/ホワイトビニールコーティング
色
ホワイト
高さ(mm)
200
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※30mm以下の小さな商品ですとパスケットからこぼれる可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58931696
ミニバスケット 180(175)×350×200
180
350
42538
¥
2,440
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931705
ミニバスケット 220(215)×250×200
220
250
42540
¥
2,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931714
ミニバスケット 220(215)×350×200
220
350
42539
¥
2,440
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931723
ミニバスケット 300(295)×250×200
300
250
42541
¥
2,670
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931732
ミニバスケット 300(295)×350×200
300
350
42525
¥
2,610
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931748
ミニバスケット 300(295)×300×200
300
300
42526
¥
2,490
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。