タテヤマアドバンス
ワイヤーバスケットセット
深さ120mmのバスケットです。
3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上
バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※付属の仕切は両サイド用です。中仕切は別途ご購入下さい。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
900
1200
奥行(mm)
300
350
400
450
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58931757
N)ワイヤーバスケットセット 900×300
900
300
S67103
¥
9,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931766
N)ワイヤーバスケットセット 900×350
900
350
S67104
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931775
N)ワイヤーバスケットセット 900×400
900
400
S67105
¥
11,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931784
N)ワイヤーバスケットセット 900×450
900
450
S67106
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931793
N)ワイヤーバスケットセット 1200×300
1200
300
S67107
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931802
N)ワイヤーバスケットセット 1200×350
1200
350
S67108
¥
13,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931818
N)ワイヤーバスケットセット 1200×400
1200
400
S67109
¥
14,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931827
N)ワイヤーバスケットセット 1200×450
1200
450
S67110
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。