アップ角バーセット

アップ角バーセット - タテヤマアドバンスアップ角バーセット - タテヤマアドバンスアップ角バーセット - タテヤマアドバンス
(2件のレビュー)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーを使ったアップタイプのバーセットです。

セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)20内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※差し込み時に入りにくい場合(堅い場合)はハンマーなどで叩いて差し込みして下さい。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932405S6089460050S60894
4,760
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932414S60895600100S60895
4,760
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932423S60896600150S60896
5,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932432S60897600200S60897
5,310
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932448S60898600250S60898
5,910
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932457S60899600300S60899
6,780
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932466S6073890050S60738
5,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932475S60739900100S60739
5,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932484S60740900150S60740
5,340
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932493S60741900200S60741
5,640
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932502S60742900250S60742
6,210
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932518S60743900300S60743
7,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932527S60744120050S60744
5,560
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932536S607451200100S60745
5,640
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932545S607461200150S60746
5,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932554S607471200200S60747
6,070
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932563S607481200250S60748
6,780
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932572S607491200300S60749
7,650
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932502
2023-11-07
用途: 登山用品店の商品展示に
クライムワークスサービス業

商品をより高い位置に展示できるようになり、とても満足しています。あと数センチ高くして、さらにノーマル位置にもバーがあるダブルバータイプなんてあると嬉しいかも。

対象商品 : 58932432
2020-08-08
用途: 展示品、什器上部へ見やすく移動。
株式会社プラッツ卸売・小売業

予想以上の、展示スペース確保&見易さ向上、
見本ケースの上部に、商品並べる事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする