タテヤマアドバンス
丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
32
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時に+ドライバーが必要です。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
900
1200
奥行(mm)
240
300
360
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932642
パイプハンガーセット32Φ 900×240
900
240
S44303
¥
3,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932658
パイプハンガーセット32Φ 900×300
900
300
S44304
¥
3,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932667
パイプハンガーセット32Φ 900×360
900
360
S44305
¥
3,990
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932676
パイプハンガーセット32Φ 1200×240
1200
240
S44306
¥
4,010
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932685
パイプハンガーセット32Φ 1200×300
1200
300
S44307
¥
4,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932694
パイプハンガーセット32Φ 1200×360
1200
360
S44308
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。