曜日別特売

丸パイプセット(25Φ・アップ)

丸パイプセット(25Φ・アップ) - タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ・アップ) - タテヤマアドバンス

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。

セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時に+ドライバーが必要です。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932703パイプハンガー傾斜セット 900×250900250S67095
6,590
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932712パイプハンガー傾斜セット 900×300900300S67096
7,320
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932728パイプハンガー傾斜セット 900×350900350S67097
9,210
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932737パイプハンガー傾斜セット 1200×2501200250S67098
7,020
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932746パイプハンガー傾斜セット 1200×3001200300S67099
7,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932755パイプハンガー傾斜セット 1200×3501200350S67100
9,620
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする