タテヤマアドバンス
ネット用十手フック・樹脂製(10本入り)
50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
材質
ポリアセタール強化樹脂
色
ホワイト
径(Φ)
6
内容量
1セット(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
耐荷重(kg)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933568
PLプラ十手フック(10本入り) 6Φ-50
50
1
S88233
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58933577
PLプラ十手フック(10本入り) 6Φ-100
100
0.5
S88234
¥
1,870
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。