曜日別特売

スチール製カウンター900(引戸タイプ)

スチール製カウンター900(引戸タイプ) - タテヤマアドバンススチール製カウンター900(引戸タイプ) - タテヤマアドバンス

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
扉付でスッキリ収納でき、、しかも鍵付きの引き出しまでついた多機能カウンターです。可動中棚1枚・引出付き(W900、1200×2)

呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)900ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58934557LG90-90D900
123,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58934566LG90-120D1200
142,800
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする