タテヤマアドバンス
スチール製カウンター900(商談D750・UDタイプ)
車イスの方にも使いやすいカウンターです。(地方自治体の定める条例に基づいた寸法設定となっています。)
スチール製なので丈夫で長持ちです。
呼び寸法W(mm)
1485
呼び寸法D(mm)
750
呼び寸法H(mm)
750
色
ホワイト
材質/仕上
天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
メーカー商品コード
0F0248
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58934706
LG75-75-150BU
¥
154,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
1
お送りできません