スチール製カウンター850(手洗いタイプ)
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
天板の下に水洗とシャボンを取り付けた手洗いタイプのカウンターです。
前面パネルの脱着でメンテナンスも容易にできます。
排水ホース付。
呼び寸法W(mm)600
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)850
色ホワイト
材質天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
メーカー商品コードSF0414
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
※別途給排水工事を手配して下さい。
※メンテナンスとしての水分の拭き取りを行ってください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 10,500 / 税込 ¥ 11,550 |
| 離島 | 1 | お送りできません |