曜日別特売

スチール製カウンター850(フロント陳列引出Aタイプ)

スチール製カウンター850(フロント陳列引出Aタイプ) - タテヤマアドバンススチール製カウンター850(フロント陳列引出Aタイプ) - タテヤマアドバンススチール製カウンター850(フロント陳列引出Aタイプ) - タテヤマアドバンス

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
狭小店舗でなどで前面に小物バスケットなどで陳列できる便利なカウンターです。
可動中棚1枚、引き出し×2ケ付き。

呼び寸法D(mm)500呼び寸法H(mm)850ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。奥行500です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935038LGO85-90TR900
163,700
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58935047LGO85-120TR1200
181,700
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする