タテヤマアドバンス
スチール製カウンター700(チェッカー台・棚板・袋掛けタイプ)
スーパーやドラッグストアで多く見かける形態でのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
ビニール袋を種類別に収納できる不使用時収納できる袋掛けが付属しています。
可動中棚1枚、袋掛け付き。
呼び寸法D(mm)
450
呼び寸法H(mm)
700
色
ホワイト
材質
天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
※袋掛けは重さで滑り落ちる場合がありますので注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935178
LGRG-150S
1485
¥
112,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58935187
LGRG-180S
1785
¥
118,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。