曜日別特売

カウンター用エンドパネル

カウンター用エンドパネル - タテヤマアドバンスカウンター用エンドパネル - タテヤマアドバンス

レジ周辺の通路側に設置して隣同士で高さ違う場合にご利用下さい。
スチール製なので長持ちです。

呼び寸法D(mm)600ホワイト付属品固定ねじ材質/仕上スチール/焼付塗装内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※左右兼用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935388LG85エンドパネル850
18,700
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58935397LG90エンドパネル900
19,500
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする