タテヤマアドバンス
フロント陳列小物バスケット(TLG85専用)
フロント陳列タイプのカウンターでガム類などの陳列に最適な小物用バスケットです。
水平だけでなく15°に傾斜して陳列もできます。
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フロント陳列タイプのカウンター専用です。
※その他の場所に設置する場合はスリット芯々をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935442
FNR小物バスケット 900
900
¥
8,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58935458
FNR小物バスケット 1200
1200
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。