曜日別特売

FBワゴン

FBワゴン - タテヤマアドバンスFBワゴン - タテヤマアドバンス

オープンタイプ。
特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。

材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ 支柱:アルミ/電解着色ホワイト耐荷重(kg)100呼び寸法H(mm)900内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
全13種類を絞り込む
呼び寸法D(mm)
呼び寸法W(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法D(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935607(N)FB6060600S33726600
37,900
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935616(N)FB7560600S33727750
40,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935625(N)FB7575750S33728750
44,700
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935634(N)FB9060600S33729900
42,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935643(N)FB9075750S33730900
46,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935652(N)FB9090900S33731900
47,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935668(N)FB1260600S337321200
54,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935677(N)FB1275750S337331200
59,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935686(N)FB1290900S337341200
53,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935695(N)FB12121200S337351200
62,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935704(N)FB1560600S337361500
59,900
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935713(N)FB1575750S337371500
58,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935722(N)FB1590900S337381500
61,000
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする