ディスプレイ用ネット

ディスプレイ用ネット - タテヤマアドバンスディスプレイ用ネット - タテヤマアドバンスディスプレイ用ネット - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1ホワイト内容量1枚
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※取付け金具は別途ご用意下さい。
全13種類を絞り込む
メーカー商品コード
呼び寸法H(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
呼び寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893665770378703783001500
6,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893666670379703794501200
6,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893667570380703804501500
8,250
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893668470381703814501800
9,130
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893669370382703826001200
7,040
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893670270383703836001500
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893671870384703846001800
9,790
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893672770385703857501500
9,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
589367367038670386900900
8,690
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893674570387703879001200
9,240
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893675470388703889001350
10,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893676370389703899001500
11,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5893677270390703909001800
13,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする