pure walker (ピュアウォーカー)
BASIC ナースシューズ 7602
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
足幅
E~EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
白
黒
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58881174
7602
白
S
170
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
58881183
7602
黒
S
180
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58881192
7602
白
M
170
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
58881208
7602
黒
M
180
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58881217
7602
白
L
170
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58881226
7602
黒
L
180
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58881235
7602
白
LL
170
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
58881244
7602
黒
LL
180
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください