電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R - 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R - 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R - 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R - 重松製作所

呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。
フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。
バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。
バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。

仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)内容量1台
注意
※フィルタは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※X2使用時58981536Sy28R836-3455通常品
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※X2使用時58981554Sy28RA836-3456アルミ蒸着品
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする