曜日別特売

移動式インフォメーションカウンター

移動式インフォメーションカウンター - 生興移動式インフォメーションカウンター - 生興移動式インフォメーションカウンター - 生興移動式インフォメーションカウンター - 生興

キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。
折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。
スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。
受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。
天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。
ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。

用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。奥行(mm)680高さ(mm)950仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装(天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバーグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065432MCT-R18WW1800
220,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59065448MCT-R12WW1200
208,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする