会議・サポートツール 演台 EDシリーズ

会議・サポートツール 演台 EDシリーズ - 生興

お求めやすい演台です

用途研修会の司会や説明時に利用します間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1000仕様固定棚付材質(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1000グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065536ED-910R(本体)ローズ、(エッジ・巾木)ブラック
99,600
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月9日
59065563ED-910K(本体)ライトオーク、(エッジ・巾木)ブラック
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59065588ED-910W(本体)ホワイト木目、(エッジ・巾木)ブラック
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする