生興
折りたたみチェアー CSFシリーズ
お求めやすい、スタンダードタイプの折りたたみチェアーです。
用途
臨時的に、みじかい時間ご利用されるときにご利用ください
仕様
シリンダー設計、横連結可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×459×741
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×79×906
寸法SH(mm)
424
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59070174
CFS-100T(ブルー)
ブルー
425×459×741
(表面材)ウレタンレザー、(脚)19.1丸パイプ・粉体塗装
ブルー
¥
9,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59070208
CFS-100T(ブラウン)
ブラウン
425×459×741
(表面材)ウレタンレザー、(脚)19.1丸パイプ・粉体塗装
ブラウン
¥
9,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59070226
CFS-100M(ブルー)
ブルー
425×459×741
(表面材)ウレタンレザー、(脚)19.1丸パイプ・クロームメッキ
ブルー
¥
11,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59070244
CFS-100M(ブラウン)
ブラウン
425×459×741
(表面材)ウレタンレザー、(脚)19.1丸パイプ・クロームメッキ
ブラウン
¥
11,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。