生興
ミーティングチェアー AMCシリーズ
オシャレで、お求めやすい、ミーティングチェアーです。
用途
キャスター付で水平スタッキング機能があります、使用しないときは、お部屋の隅にラクラク収納ができます。
材質
脚部/25.4パイスチールパイプ・粉体塗装・ナイロンキャスター50パイ
幅(mm)
578
高さ(mm)
850
タイプ
座面開閉式
奥行(mm)
602
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
465
材質(座面)
強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
材質(背)
PP樹脂成型品・メッシュ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
可(水平スタッキング)
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※座面を上にあげて、スライドしていきます。スタッキングピッチは170mmです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59070366
AMC-F4C(ブルー)
ブルー
578×602×850
465
420×450
3
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59070393
AMC-F4C(ブラック)
ブラック
578×602×850
465
420×450
3
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59070418
AMC-F4C(レッド)
レッド
578×602×850
465
420×450
3
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59070463
AMC-F4C(グリーン)
グリーン
578×602×850
465
420×450
3
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。