生興
スチールホワイトボード 回転式・脚付・両面・無地
お求めやすい、スチールボードタイプです。
用途
キャスター付で移動が簡単、両面タイプなので、裏返してすぐに使えます。
材質(表面)
スチールホワイト
仕様
ワンッチストッパー付、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付
材質
アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト粉体塗装粉受け、(脚)スチールパイプ粉体塗装・双輪キャスター・ストッパー付
色
ホワイト
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ホーロータイプと比較すると表面硬度は落ちますが、コストパフォーマンスの高いホワイトボードです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59071014
SWW-1890-R
1798×901
¥
73,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59071023
SWW-1290-R
1200×901
¥
66,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。