曜日別特売
モノタロウ

引きバネ SWC

引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ引きバネ SWC - モノタロウ
(25件のレビュー)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。

用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SWC内容量1パック(2本)
注意
※使用前に、変形や破損など無いか確認してください。
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φmm)
自由長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6108443309.00-030.0-1.291.230
86
95(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108444209.00-050.0-1.291.250
108
119(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108445818.00-075.0-2.6182.675
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108446710.00-047.3-1.2101.247.3
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 台車の折り畳み部分
株式会社とうざい運輸・通信業

折り畳みの台車のバネが折れたので購入しました。
いい商品です。また購入させていただきます。

対象商品 : 61084433
2024-02-26
用途: 市販の台車に使用
カイロプラクティック ナガノサービス業

普段に使用している台車の折り畳む部分のバネが延びてしまいました。そこで、何か交換が出来る部品は無いかと探していたら、この商品を見つけました。上手い具合に交換が出来て調子が良いです。

対象商品 : 61084433
2024-02-17
用途: 工具のメンテ用
製造業

錆に弱いようですが強度的には問題ないのでコスト優先で使っています。使いだしたら予備の予備まで用意しておかないといけないですが。

対象商品 : 61084433
2022-08-15
用途: オイルレベルゲージの抜け防止
金融・保険業

思ってた以上にバネが強力で抜け防止になると思います。あとは耐久性があればいいなと。

対象商品 : 61084442
2022-07-05
用途: レーシングカートの整備
光専寺

レーシングカートのチャンバーを止めるために購入しました。線径、バネ幅、長さ、材質等、種類があまりにも多く選ぶのに悩んでしまいます(いい意味で)。

1が参考にしています
対象商品 : 61084458
2022-02-23
用途: 車両のメンテ。
その他業種

車両のメンテに使用しました。
このバネの形状および線径、引っ張り強度等、かなり良いです。

対象商品 : 61084458
2022-05-12
用途: 耕運機のメンテナンス
建設業・工事業

安すぎて心配しましたが無難に働いています。欲しかった線径より細かったですが働いてくれています。

対象商品 : 61084433
2021-08-10
用途: ヘッドライトの補修部品

ヘッドライトにテンションをかけるバネとして利用。純正部品が錆びていたものの、単品設定がなかったので、ほぼ同サイズのこの製品を選びましした。自由長などが書かれているので、該当する製品を選びやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする