曜日別特売
モノタロウ

引きバネ SUS304

引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ引きバネ SUS304 - モノタロウ
(33件のレビュー)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。

用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304内容量1パック(2本)
注意
※使用前に、変形や破損など無いか確認してください。
※用途以外に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
線径(Φmm)
自由長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φmm)
自由長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6108447605.50-035.0-0.55.50.535
95
105(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108448505.50-070.0-0.65.50.670
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108449408.00-050.0-0.980.950
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108450308.00-070.0-0.980.970
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108451213.20-090.0-1.613.21.690
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6108452815.00-100.0-2.0152100
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 樽神輿周辺部提灯の引きばねで使用
電子工房SAZAN

神輿台座周辺に十数個飾り提灯を持つが、その引きばねとして使用以前は輪ゴムで引いてたが、1シーズンしか持たなかった。

対象商品 : 61084503
2025-05-26
用途: 玩具の製作

かなりしっかりしていて頑丈。コスパはかなり良いと思います。

対象商品 : 61084512
2024-05-07
用途: 電気柵の電線用ターンバックルに使用
農・林・水産業

イノシシや鹿の侵入を防ぐため電線を張る時、途中へバネを入れることで緩衝できる。安価で大量に調達できて満足。

2が参考にしています
対象商品 : 61084512
2024-03-03
用途: 電柵ゲート
夏倫企画

電柵ゲートに使っています。SUSなので錆びず張力も最適です。

対象商品 : 61084512
2022-10-19
用途: 門扉のハンドルレバーの引っ張り固定用に使用

以前は自転車のスタンド用スプリングを使用していましが、経年で錆が出るのでSUS材に変更しました、ほぼ同サイズですが張力が少し弱いですが使用には問題無いです。

対象商品 : 61084512
2022-10-06
用途: アームロールコンテナの扉ロックのサポートばね
若宮商事株式会社運輸・通信業

既存の物は鉄製である程度の期間が経つと錆びて切れてしまいますが、
これはステンレスSUS304で錆びる心配も減り、何より安価なのが気に入りました。

対象商品 : 61084528
2022-10-19
用途: ショートアンテナの折れ曲がり用として使用

線径が不足?でフニャフニャ、25mmの長さにして使用、何とか使えそうです、SUS304なので錆びる事は有りません。

対象商品 : 61084485
2023-07-19
用途: 火傷防止
株式会社ヒートテクノ

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする