曜日別特売

レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白)

レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) - MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) - MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) - MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)
1巻長さ(m)16適合本体LM-500W、LM-500、LM-550W内容量1巻
注意
※LM-500、LM-500W、LM-550W用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59147305LM-TP505W855-03565
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59147323LM-TP509W855-03599
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59147348LM-TP512W855-036212
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59147323
2019-11-13
用途: 制御盤製作

在庫切れに気づかず慌てて手配しました。
何時でも発注出来るのが嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする