曜日別特売

会議テーブル・折り畳み式 TZシリーズ

会議テーブル・折り畳み式  TZシリーズ - 生興会議テーブル・折り畳み式  TZシリーズ - 生興会議テーブル・折り畳み式  TZシリーズ - 生興会議テーブル・折り畳み式  TZシリーズ - 生興

お求めやすいテーブルです

用途
会議・打ち合わせ・研修会の時に
余分なテーブルは、折り畳んで収納しておきます。
幅(mm)1800高さ(mm)330脚間隔(mm)1553材質(天板)メラミン化粧板・共縁、(脚)25mm角パイプ・メラミン焼付塗装キャスターなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065685TZ-1860-AT1800600330(天板)チーク、(脚)ブラック
36,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59065694TZ-1860-AR1800600330(天板)ローズ、(脚)ブラック
36,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59065728TZ-1845-AT1800450330(天板)チーク、(脚)ブラック
29,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59065746TZ-1845-AR1800450330(天板)ローズ、(脚)ブラック
29,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする