曜日別特売

フタ付アイストレイ

フタ付アイストレイ - 伊勢藤フタ付アイストレイ - 伊勢藤フタ付アイストレイ - 伊勢藤フタ付アイストレイ - 伊勢藤
(1件のレビュー)

取っ手が大きく持ちやすい、氷の取り出しもカンタン。
いつも清潔で美味しい氷トイレの積み重ねOKニオイ移りを防止水こぼれを防止。

穴数14仕様14コ取り材質ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×26.1×4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59202912
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59202912
2018-07-20
用途: 製氷皿として
教育・研究機関

自動製氷機がない冷蔵庫なので、製氷皿が見つかってうれしいです。猛暑なので、毎日使ってます。氷が小さすぎず、ちょうどよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする