曜日別特売

ステンレスたわし泡立ち

ステンレスたわし泡立ち - まめいたステンレスたわし泡立ち - まめいた

泡立つスポンジ入りで驚くほどの泡立ち。中心のスポンジが、洗剤を含み泡立ちを良くします。
全体を手にやさしいネットでくるんでありますので、握りやすく、型くずれしにくくなっています。
鍋や鉄器・ガスレンジなどについた、頑固なコゲつきや、油汚れ・サビ落としに最適です。

使用場所キッチン材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207268KB-439
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする