曜日別特売

トラロール

トラロール - 日本緑十字社トラロール - 日本緑十字社

パッと目を引く!安全と清潔を促すひと工夫。
必要な分だけ使って、残りはスッキリ収納。
今までのクッションでは、継ぎ足しで使用していた所に、必要な長さで、引っ張り出してお使い頂けるクッションをご提案します。
箱の中にロールで収納されていますので、残りは広がらずにスッキリ収納できます。

材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリプロピレン厚さ(mm)5仕様裏面テープ付、無反射タイプ、離けい紙幅(mm)200質量(g)580タイプロール長さ(m)10日本緑十字社品番247090内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208844TRC-R
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする