腕章名札

腕章名札 - 日本緑十字社腕章名札 - 日本緑十字社腕章名札 - 日本緑十字社腕章名札 - 日本緑十字社

腕にぴったりフィット!作業を邪魔しません。

取付方式安全ピン材質(表示面)PVC仕様長さ調整ゴムバンド、中紙付(中紙サイズ・74×105mm)、上部安全ピン付寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114質量(g)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208862NF-719-WG(本体)クリア、(バンド)グリーン
600
519
571(税込)
当日出荷
31259955301111ブルー
600
469
516(税込)
当日出荷
59208853NF-719-BLブルー
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59208853NF-719-BL40195041NF-719-BNF-719-BL 腕章名札 SONIC(ソニック)[文具] 40195041腕章名札SONIC(ソニック)[文具]1枚
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする