ノボリ用ストッパー

ノボリ用ストッパー - 日本緑十字社ノボリ用ストッパー - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。

材質樹脂製仕様3mポール用質量(g)32適合ポール外径(Φmm)22日本緑十字社品番255118内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208878ノボリ用ストッパー
980
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59208878
2019-11-15
用途: 桃太郎旗の固定
建設業・工事業

桃太郎旗をポールに取り付けて、結束バンドでズレ防止をしていたが、
見た目があまり良くなかった為、代用品を探していたが、このストッパーをネットで見つけて試しに購入・使用したところ、手間もかからず見掛けも良い、尚且つ価格も手頃で購入して良かった。 後日、追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 59208878
2017-11-21
用途: 旗の振れ止めに使用
卸売・小売業

今までは風の強い日などはブンブン回ってしまい困っていましたがこのストッパーを使用してみたら回りにくくなったので良かったと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする