コーンバー

コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社
材質ABS樹脂長さ(m)2内容量1本
注意
※コーン別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
パイプ径(Φmm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208887コーンバーA(大)254950122101
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59208896コーンバーB(大)234420122102
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59208905コーンバーC(大)254950122103
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする