日本緑十字社
カラーコーンスタンド
仕様
白色反射シート付
トラスコ品番
815-1689
寸法(mm)
(スタンド)700、(ベース)385角
質量(g)
824
日本緑十字社品番
116110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59208914
SRC-1
ポリエチレン
ライン入り
スタンダード
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません