日本緑十字社
ファイバー丸札
取付け方法
吊り下げ
材質
強硬ファイバー
仕様
ヒモ付き
形状
丸型
内容量
1組(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φmm)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59208993
ファイバー丸札-20
42
20
200302
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
59209002
ファイバー丸札-25
62
25
200303
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
59209018
ファイバー丸札-30
82
30
200304
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください