日本緑十字社
アーチスタンド
愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。
個性的なフォルムが、さり気なくそして効果的に注意を促します。両サイドにフックが付いているので、プラカラーチェインでジョイントできます。
色
白
高さ(mm)
725
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
質量(kg)
1.35(満水時:6.6)
ポール径(Φmm)
60
台座径(Φmm)
255
日本緑十字社品番
116160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59209097
ACS-W(白)
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません