日本緑十字社
チェインスタンド
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色
(本体)白、(台)黒
高さ(mm)
837
仕様
チェイン取付用フック付き
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(満水時:約3.3)
フック
2段
ポール径(Φmm)
54
台座径(Φmm)
255
日本緑十字社品番
141003
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59209106
CHS-3
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません