日本緑十字社
伸縮式三角コーン
伸縮式なので持ち運びが簡単。
折り畳んでコンパクトに収納。
反射材付き。
仕様
反射付
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59209212
伸縮コーン-G(小)
1本
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
緑
ライン入り
伸縮式
410
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
59209228
伸縮コーン-G(大)
1本
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
緑
ライン入り
伸縮式
620
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
59209237
伸縮コーン-Y(小)
1個
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
黄
ライン入り
伸縮式
410
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59209246
伸縮コーン-Y(大)
1個
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
黄
ライン入り
伸縮式
620
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
59209255
伸縮コーン-YR(小)
1個
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
橙
ライン入り
伸縮式
410
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59209264
伸縮コーン-YR(大)
1個
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
橙
ライン入り
伸縮式
620
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください