曜日別特売

排気用フィルター アレスターパッド

排気用フィルター アレスターパッド - パーカーエンジニアリング排気用フィルター アレスターパッド - パーカーエンジニアリング排気用フィルター アレスターパッド - パーカーエンジニアリング排気用フィルター アレスターパッド - パーカーエンジニアリング
(2件のレビュー)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。

用途排気一般用 塗料適応性(大)仕様防炎性あり材質防炎加工紙寸法(mm)510×510タイプ1次排気風速(m/s)1耐熱温度(℃)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5920952626x510x5101枚
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
558093121箱(40枚)
36,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55809312
2019-06-01
用途: パーカーエンジニアリング製塗装ブースの純正交換パッドとして使用
株式会社石井工作所製造業

パーカーエンジニアリングの乾式塗装ブースに使用します。
純正品なので安心して使用できます。
不要な塗料をしっかりと吸着しているのがわかります。
新品は軽いですが、交換時には重いです。
交換も簡単に出来ます。ダクトやインぺラへの吸着を避けたいので、まめに交換しています。

対象商品 : 59209526
2018-02-06
用途: 防炎フィルター

従来の耐熱エアフィルタでは縮んでしまうので、対策品として購入しました。しかし、写真の感じと違って、紙がむき出しのまま、防塵には無理な感じあり、本当に防「炎」かも疑問あります。現状、放置のまま未使用の状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする