イネキング ジャンボ

イネキング ジャンボ - 三井化学アグロ

効果の発現が早い。
SU剤抵抗性雑草に効果。
畦畔からの侵入雑草にも高い効果。

適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離成分ピラクロニル4.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種)20.0%、ベンゾビシクロン4.0%性状淡褐色粒状適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)22248毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59261782-
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする