三井化学アグロ
イネキング 1kg粒剤
効果の発現が早い。
SU剤抵抗性雑草に効果。
田植同時処理が可能。
畦畔からの侵入雑草にも高い効果。
適合雑草
水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
ピラクロニル2.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種)10.0%、ベンゾビシクロン2.0%
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
22116
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59261807
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください