モノタロウ

ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)

ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) - モノタロウベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) - モノタロウベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) - モノタロウベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) - モノタロウ
(8件のレビュー)

対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。

用途締め付け、取り外しに使用範囲(mm)25~160全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570ベルト厚(mm)3.8内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625714MONO160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: オイルフィルタの脱着

ベルトを止めているD環部のピンが簡単に抜け落ち作業の邪魔です。ネジを切るなりなんなりしっかり固定して欲しい。

対象商品 : 60625714
2024-01-13
用途: 重機の燃料フィルタ交換で使用
製造業

今までは重機のフィルタを全てチェーンタイプのフィルタレンチで交換していましたが、
プラ製のウォーターセパレーターを外す際に痛めてしまうことがありました。
このレンチではその様なことが無く、取り扱いも簡単なので重宝しています。

対象商品 : 60625714
2023-09-04
用途: 建機メンテナンス整備作業
株式会社ワタベサービス業

プラスチック製、FRP?素材のエレメントケース回しに重宝しています。

対象商品 : 60625714
2023-01-19
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

ベルトもハンドルもしっかりしていて、プロユースでも耐久性は問題無さそうです。ただ、使い方がこれで良いのか自信なく、効果的な使い方の取り説は欲しかったです。

対象商品 : 60625714
2021-12-22
用途: 水栓の分解用
河野ビル

水栓のメッキ部分にキズも付かず使えてとても良いです。ただ、ベルトの耐久性は未知数です。

対象商品 : 60625714
2020-04-16
用途: JBLのコンプレッションドライバーの分解

JBLのコンプレッションドライバー2426Hからボルトアダプターを取り外すために使いました。
ねじ込み式の差込口にがっつりシーリング剤が塗布してあり、
これが経年硬化してちょっとやそっとでは外すことができません。
結局アダプターをホットガンで熱したうえでドライバー本体をこれでつかみ、
ぐいっと力をかけてやっと取り外すことができました。
滑らず大きすぎず大変具合が良かったです。

対象商品 : 60625714
2018-12-14
用途: 機械のエレメント外すのに使用している。
有限会社クリーンみず穂農・林・水産業

エレメント外す時、油で手が滑るのでベルトレンチを使用すると部品がキズ付かないので便利である。

対象商品 : 60625714
2017-11-18
用途: 流し台廻りのプラスチック部品の脱着
吉沢建設株式会社

油が付くと予想通り滑ります。
小さくて軽いので、工具箱に入れておくのには良いかも知れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする