曜日別特売

オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック

オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 固定肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)

流れるような美しいフォルム。背もたれには樹脂製のリングフレームを採用し、樹脂ならではの流れるようなフレームワークを実現。デザイン性と機能性を兼ね備えた有機的なフォルムが特徴です。リングフレームは「剛と柔」を兼ね備え、センターフレームが身体をしっかりと受け止め(剛)、左右に分かれたサイドフレームが適度なベンディング機能(柔)を生み出します。背もたれに寄りかかるときの衝撃や、リクライニング時の身体の微動を吸収・追従することで、これまでにないソフトな座り心地を提供します。前傾機能付シンクロリクライニングとして、座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立姿勢から後傾姿勢までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。背のリクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを使用。座ったまま動くときや凹凸を越える際の抵抗が小さく、腰への負担を軽減します。座面は異硬度クッション装備。硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方はお尻をしっかりとサポートするため硬めのクッションを採用しました。

仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスタータイプメッシュタイプ種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン足外径(Φmm)680座高(mm)420~520材質(脚)アルミ背タイプエクストラハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全112種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
112種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59414538C845BR-FSY1ブラックブラック878420~520482×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414556C845BR-FSY2ホワイトブラック878420~520482×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414583C845BR-FSY3ミディアムブルーブラック920420~520580×582×920
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414608C845BR-FSY4アクアブルーブラック948420~520482×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414626C845BR-FSY5ライムグリーンブラック878420~520615×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414644C845BR-FSY6マンゴーイエローブラック948420~520482×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414662C845BR-FSY7ベージュブラック878420~520580×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414687C845BR-FSY8ダークブラウンブラック920420~520482×582×920
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414705C845BR-FSY9レッドブラック878420~520615×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414723C845BR-FSZ3ライトグレーブラック920420~520482×582×920
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414748C845BR-FSZ4ダークブルーブラック948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414766C845BR-FSZ5ダークグリーンブラック878420~520482×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414784C845BR-FSZ6ブルーグリーンブラック948420~520482×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414793C845BR-FSZ8オレンジブラック920420~520482×582×920
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414802C845BW-FSY1ブラックホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414818C845BW-FSY2ホワイトホワイト878420~520482×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414827C845BW-FSY3ミディアムブルーホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414836C845BW-FSY4アクアブルーホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414854C845BW-FSY5ライムグリーンホワイト920420~520580×582×920
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414872C845BW-FSY6マンゴーイエローホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414897C845BW-FSY7ベージュホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414915C845BW-FSY8ダークブラウンホワイト878420~520482×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414933C845BW-FSY9レッドホワイト948420~520482×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414958C845BW-FSZ3ライトグレーホワイト878420~520615×645×878
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59414976C845BW-FSZ4ダークブルーホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415003C845BW-FSZ5ダークグリーンホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415012C845BW-FSZ6ブルーグリーンホワイト948420~520580×645×948
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415037C845BW-FSZ8オレンジホワイト920420~520580×582×920
199,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415055C845BX-FSY1ブラックブラック878420~520615×645×878
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415073C845BX-FSY2ホワイトブラック878420~520615×645×878
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415098C845BX-FSY3ミディアムブルーブラック920420~520580×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415116C845BX-FSY4アクアブルーブラック920420~520615×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415134C845BX-FSY5ライムグリーンブラック878420~520580×645×878
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415152C845BX-FSY6マンゴーイエローブラック878420~520580×645×878
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415177C845BX-FSY7ベージュブラック948420~520580×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415195C845BX-FSY8ダークブラウンブラック920420~520482×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415213C845BX-FSY9レッドブラック948420~520615×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415238C845BX-FSZ3ライトグレーブラック920420~520482×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415256C845BX-FSZ4ダークブルーブラック948420~520482×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415274C845BX-FSZ5ダークグリーンブラック878420~520580×645×878
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415292C845BX-FSZ6ブルーグリーンブラック948420~520482×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415317C845BX-FSZ8オレンジブラック948420~520482×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415335C845BY-FSY1ブラックホワイト948420~520580×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415353C845BY-FSY2ホワイトホワイト920420~520580×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415378C845BY-FSY3ミディアムブルーホワイト948420~520482×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415396C845BY-FSY4アクアブルーホワイト920420~520615×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415423C845BY-FSY5ライムグリーンホワイト948420~520482×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415448C845BY-FSY6マンゴーイエローホワイト948420~520482×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415466C845BY-FSY7ベージュホワイト948420~520615×645×948
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59415484C845BY-FSY8ダークブラウンホワイト920420~520482×582×920
214,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sabrina Standard[サブリナスタンダード] 操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする