曜日別特売

オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック

オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング サブリナ スタンダード 可動肘 エクストラハイバック - オカムラ(岡村製作所)

流れるような美しいフォルム。背もたれには樹脂製のリングフレームを採用し、樹脂ならではの流れるようなフレームワークを実現。デザイン性と機能性を兼ね備えた有機的なフォルムが特徴です。リングフレームは「剛と柔」を兼ね備え、センターフレームが身体をしっかりと受け止め(剛)、左右に分かれたサイドフレームが適度なベンディング機能(柔)を生み出します。背もたれに寄りかかるときの衝撃や、リクライニング時の身体の微動を吸収・追従することで、これまでにないソフトな座り心地を提供します。前傾機能付シンクロリクライニングとして、座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立姿勢から後傾姿勢までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。背のリクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを使用。座ったまま動くときや凹凸を越える際の抵抗が小さく、腰への負担を軽減します。座面は異硬度クッション装備。硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方はお尻をしっかりとサポートするため硬めのクッションを採用しました。

仕様肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスタータイプメッシュタイプ種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン足外径(Φmm)680座高(mm)420~520材質(脚)アルミ背タイプエクストラハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全112種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
112種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59416717C855BR-FSY1ブラックブラック878420~520482×645×878
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416735C855BR-FSY2ホワイトブラック845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416753C855BR-FSY3ミディアムブルーブラック845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416778C855BR-FSY4アクアブルーブラック845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416796C855BR-FSY5ライムグリーンブラック845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416814C855BR-FSY6マンゴーイエローブラック920420~520580×582×920
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416832C855BR-FSY7ベージュブラック920420~520615×582×920
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416866C855BR-FSY8ダークブラウンブラック948420~520482×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416875C855BR-FSY9レッドブラック948420~520482×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416893C855BR-FSZ3ライトグレーブラック845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416902C855BR-FSZ4ダークブルーブラック845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416918C855BR-FSZ5ダークグリーンブラック878420~520615×645×878
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416936C855BR-FSZ6ブルーグリーンブラック948420~520615×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416954C855BR-FSZ8オレンジブラック845420~520580×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416972C855BW-FSY1ブラックホワイト878420~520482×645×878
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59416997C855BW-FSY2ホワイトホワイト878420~520482×645×878
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417015C855BW-FSY3ミディアムブルーホワイト948420~520615×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417033C855BW-FSY4アクアブルーホワイト845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417058C855BW-FSY5ライムグリーンホワイト845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417076C855BW-FSY6マンゴーイエローホワイト948420~520580×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417094C855BW-FSY7ベージュホワイト948420~520580×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417112C855BW-FSY8ダークブラウンホワイト948420~520580×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417137C855BW-FSY9レッドホワイト878420~520615×645×878
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417155C855BW-FSZ3ライトグレーホワイト920420~520580×582×920
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417173C855BW-FSZ4ダークブルーホワイト920420~520580×582×920
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417198C855BW-FSZ5ダークグリーンホワイト845420~520482×582×845
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417216C855BW-FSZ6ブルーグリーンホワイト948420~520580×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417234C855BW-FSZ8オレンジホワイト948420~520580×645×948
198,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417252C855BX-FSY1ブラックブラック845420~520615×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417277C855BX-FSY2ホワイトブラック845420~520615×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417295C855BX-FSY3ミディアムブルーブラック845420~520615×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417313C855BX-FSY4アクアブルーブラック845420~520615×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417347C855BX-FSY5ライムグリーンブラック948420~520615×645×948
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417356C855BX-FSY6マンゴーイエローブラック845420~520482×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417374C855BX-FSY7ベージュブラック845420~520482×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417392C855BX-FSY8ダークブラウンブラック845420~520580×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417417C855BX-FSY9レッドブラック845420~520615×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417435C855BX-FSZ3ライトグレーブラック878420~520615×645×878
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417453C855BX-FSZ4ダークブルーブラック948420~520580×645×948
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417478C855BX-FSZ5ダークグリーンブラック920420~520580×582×920
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417505C855BX-FSZ6ブルーグリーンブラック920420~520615×582×920
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417523C855BX-FSZ8オレンジブラック878420~520580×645×878
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417548C855BY-FSY1ブラックホワイト878420~520580×645×878
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417575C855BY-FSY2ホワイトホワイト878420~520580×645×878
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417584C855BY-FSY3ミディアムブルーホワイト878420~520580×645×878
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417602C855BY-FSY4アクアブルーホワイト878420~520615×645×878
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417627C855BY-FSY5ライムグリーンホワイト948420~520580×645×948
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417645C855BY-FSY6マンゴーイエローホワイト845420~520615×582×845
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417663C855BY-FSY7ベージュホワイト920420~520482×582×920
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59417688C855BY-FSY8ダークブラウンホワイト920420~520482×582×920
213,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sabrina Standard[サブリナスタンダード] 操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする