曜日別特売

オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

仕様デザインアーム材質座:樹脂成型品材質(キャスター)ナイロン張地布、再生材肘掛ありキャスター径(Φmm)Φ60材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト材質(背)フレーム:樹脂成型品グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪材質(肘部)樹脂成型品内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
色(脚部)
色(座面)
色(背面)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ボディーカラー
色(脚部)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59428312C64ABR-FMP1ブラックアルミポリッシュブラックブラック
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428337C64ABR-FMP3ブラックアルミポリッシュミディアムブルーミディアムブルー
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428355C64ABR-FMP5ブラックアルミポリッシュライムグリーンライムグリーン
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428373C64ABR-FMP7ブラックアルミポリッシュベージュベージュ
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428398C64ABR-FMP9ブラックアルミポリッシュレッドレッド
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428416C64ABR-FMR3ブラックアルミポリッシュライトグレーライトグレー
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428434C64ABR-FMR6ブラックアルミポリッシュブルーグリーンブルーグリーン
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428443C64ABR-FMR8ブラックアルミポリッシュオレンジオレンジ
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428468C64ABW-FMP1ホワイトアルミポリッシュブラックブラック
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428486C64ABW-FMP3ホワイトアルミポリッシュミディアムブルーミディアムブルー
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428504C64ABW-FMP5ホワイトアルミポリッシュライムグリーンライムグリーン
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428522C64ABW-FMP7ホワイトアルミポリッシュベージュベージュ
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428547C64ABW-FMP9ホワイトアルミポリッシュレッドレッド
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428565C64ABW-FMR3ホワイトアルミポリッシュライトグレーライトグレー
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428583C64ABW-FMR6ホワイトアルミポリッシュブルーグリーンブルーグリーン
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428608C64ABW-FMR8ホワイトアルミポリッシュオレンジオレンジ
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428626C64AXR-FMP1ブラック樹脂ブラックブラックブラック
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428644C64AXR-FMP3ブラック樹脂ブラックミディアムブルーミディアムブルー
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428662C64AXR-FMP5ブラック樹脂ブラックライムグリーンライムグリーン
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428687C64AXR-FMP7ブラック樹脂ブラックベージュベージュ
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428705C64AXR-FMP9ブラック樹脂ブラックレッドレッド
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428723C64AXR-FMR3ブラック樹脂ブラックライトグレーライトグレー
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428748C64AXR-FMR6ブラック樹脂ブラックブルーグリーンブルーグリーン
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428766C64AXR-FMR8ブラック樹脂ブラックオレンジオレンジ
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428775C64AXW-FMP1ホワイト樹脂ホワイトブラックブラック
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428793C64AXW-FMP3ホワイト樹脂ホワイトミディアムブルーミディアムブルー
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428818C64AXW-FMP5ホワイト樹脂ホワイトライムグリーンライムグリーン
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428836C64AXW-FMP7ホワイト樹脂ホワイトベージュベージュ
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428863C64AXW-FMP9ホワイト樹脂ホワイトレッドレッド
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428888C64AXW-FMR3ホワイト樹脂ホワイトライトグレーライトグレー
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428906C64AXW-FMR6ホワイト樹脂ホワイトブルーグリーンブルーグリーン
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428924C64AXW-FMR8ホワイト樹脂ホワイトオレンジオレンジ
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする