曜日別特売

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

材質座:樹脂成型品材質(キャスター)ナイロン張地布、再生材肘掛ありキャスター径(Φmm)Φ60材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト材質(背)フレーム:樹脂成型品グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪材質(肘部)樹脂成型品ヘッドレストなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(脚部)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59431356C685BR-FMP1ブラックアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431374C685BR-FMP3ミディアムブルーアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月4日
59431392C685BR-FMP5ライムグリーンアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431417C685BR-FMP7ベージュアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431444C685BR-FMP9レッドアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431453C685BR-FMR3ライトグレーアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431478C685BR-FMR6ブルーグリーンアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431496C685BR-FMR8オレンジアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431505C685BW-FMP1ブラックアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431523C685BW-FMP3ミディアムブルーアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431548C685BW-FMP5ライムグリーンアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431566C685BW-FMP7ベージュアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431593C685BW-FMP9レッドアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431618C685BW-FMR3ライトグレーアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431627C685BW-FMR6ブルーグリーンアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431645C685BW-FMR8オレンジアルミポリッシュ954~1054420~520515×634
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431663C685XR-FMP1ブラック樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431688C685XR-FMP3ミディアムブルー樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431715C685XR-FMP5ライムグリーン樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431724C685XR-FMP7ベージュ樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431733C685XR-FMP9レッド樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431742C685XR-FMR3ライトグレー樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431758C685XR-FMR6ブルーグリーン樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431767C685XR-FMR8オレンジ樹脂ブラック954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431785C685XW-FMP1ブラック樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431803C685XW-FMP3ミディアムブルー樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431828C685XW-FMP5ライムグリーン樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431846C685XW-FMP7ベージュ樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431864C685XW-FMP9レッド樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431882C685XW-FMR3ライトグレー樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431907C685XW-FMR6ブルーグリーン樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59431925C685XW-FMR8オレンジ樹脂ホワイト954~1054420~520515×634
131,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする