オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

幅(mm)648寸法(mm)648×588(588-638)×1147(1147-1247)高さ(mm)1147(1147-1247)種類オフィスチェア奥行(mm)588(588-638)肘掛あり座面高さ(mm)420(420-520)背タイプエクストラハイバックキャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59432573C68ABR-FMP1ブラック
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432598C68ABR-FMP3ミディアムブルー
164,500
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
59432616C68ABR-FMP5ライムグリーン
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432634C68ABR-FMP7ベージュ
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432652C68ABR-FMP9レッド
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432677C68ABR-FMR3ライトグレー
164,500
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
59432695C68ABR-FMR6ブルーグリーン
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432713C68ABR-FMR8オレンジ
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432738C68ABW-FMP1ブラック
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432756C68ABW-FMP3ミディアムブルー
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432774C68ABW-FMP5ライムグリーン
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432792C68ABW-FMP7ベージュ
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432853C68ABW-FMP9レッド
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432878C68ABW-FMR3ライトグレー
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432896C68ABW-FMR6ブルーグリーン
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432914C68ABW-FMR8オレンジ
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432975C68AXR-FMP1ブラック
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59432993C68AXR-FMP3ミディアムブルー
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433018C68AXR-FMP5ライムグリーン
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433036C68AXR-FMP7ベージュ
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433054C68AXR-FMP9レッド
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433063C68AXR-FMR3ライトグレー
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433088C68AXR-FMR6ブルーグリーン
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433106C68AXR-FMR8オレンジ
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433124C68AXW-FMP1ブラック
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433158C68AXW-FMP3ミディアムブルー
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433176C68AXW-FMP5ライムグリーン
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433194C68AXW-FMP7ベージュ
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433212C68AXW-FMP9レッド
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433237C68AXW-FMR3ライトグレー
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433255C68AXW-FMR6ブルーグリーン
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433273C68AXW-FMR8オレンジ
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする