曜日別特売

軽量棚 63型

軽量棚 63型 - オカムラ(岡村製作所)

棚板1段あたりの耐荷重が150kg、1連当たり850kg。ボルトレス構造で組立から棚高さ(30mmピッチ)変更まで容易です。

ホワイト奥行(mm)450耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(天地)
総耐荷重(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5944586463X5AB-Z26951000900450180030
45,380
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944587363X5AP-Z26958501800450180030
79,020
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944588263Y6AB-Z26961000900450210030
56,190
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944589863Y6AP-Z26968501800450210030
98,430
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする