オカムラ(岡村製作所)
月予定表 縦型 裏面マグネット
1カ月(1~31日)月予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別
月予定表
厚さ(mm)
5
付属品
マーカー黒赤各1本、イレーサー1個、丸型マグネットシート(赤)2枚、粉受け1個
種類
マグネット掛け・罫線あり
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59446625
4382DB-H16
440×900
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59446634
4382FE-H16
370×900
¥
27,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。