曜日別特売

サイドフォールドテーブル

サイドフォールドテーブル - オカムラ(岡村製作所)サイドフォールドテーブル - オカムラ(岡村製作所)サイドフォールドテーブル - オカムラ(岡村製作所)

平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。

幅(mm)1800高さ(mm)720天板厚さ(mm)26折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045色(脚部)シルバーメタリックキャスターあり仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5944684481F1CB-MG991800600720ホワイト幕板あり/棚あり
81,850
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944685381F1CB-MK371800600720ネオウッドライト幕板あり/棚あり
81,850
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944686281F1CY-MG991800600720ホワイト幕板なし/棚あり
68,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944687881F1CY-MK371800600720ネオウッドライト幕板なし/棚あり
68,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944688781F1AB-MG991800600720ホワイト幕板あり/棚なし
76,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944689681F1AB-MK371800600720ネオウッドライト幕板あり/棚なし
76,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944690581F1AY-MG991800600720ホワイト幕板なし/棚なし
63,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944691481F1AY-MK371800600720ネオウッドライト幕板なし/棚なし
63,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944692381F1CA-MG991800450720ホワイト幕板あり/棚あり
76,950
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944693281F1CA-MK371800450720ネオウッドライト幕板あり/棚あり
76,950
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944694881F1CX-MG991800450720ホワイト幕板なし/棚あり
63,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944695781F1CX-MK371800450720ネオウッドライト幕板なし/棚あり
63,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944696681F1AA-MG991800450720ホワイト幕板あり/棚なし
71,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944697581F1AA-MK371800450720ネオウッドライト幕板あり/棚なし
71,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944698481F1AX-MG991800450720ホワイト幕板なし/棚なし
58,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5944699381F1AX-MK371800450720ネオウッドライト幕板なし/棚なし
58,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする