オカムラ(岡村製作所)
8177 テーブル 馬蹄型
スタンダード会議テーブル。天板:抗菌メラミン化粧板27.5mm厚・マークレス機能で手あかが目立ちにくい。 脚部:スチール塗装仕上げ
幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59461088
8177FL MM38
-
1500×750×720
¥
101,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59461097
8177FL MM39
ネオウッドダーク
1500×750×720
¥
101,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59461063
8177FL MG99
ホワイト
1500×750×720
¥
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59461072
8177FL MK37
ネオウッドライト
1500×750×720
¥
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。